text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Şuruburi cu cap înfundat
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
Şuruburi cu cap înfundat
07400
07400.030.012
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel Simplu 010.9 M3X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
12 mm
Clasă
010.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Dimensiuni
b (min.)
18
d-D
M3
dk (max.)
5.81
Filet complet L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
12
P
0.5
s
2
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
10642
DIN
≈7991
Numerele articolelor
Cod Articol
07400.030.012
EAN
8715492082343
UBB
950351472481
UNSPSC
31161518