text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
My Favorites
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
Şuruburi cu cap înfundat
51060
51060.025.016
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Oțel inoxidabil A2 M2,5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
16 mm
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Info
Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.
Dimensiuni
d-D
M2.5
dk (max.)
5.08
Filet complet L ≤
25
k (max.)
1.69
L (mm)
16
P
0.45
s
1.5
α
90
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
10642
Numerele articolelor
Cod Articol
51060.025.016
EAN
8715492026439
UBB
500696156362
UNSPSC
31161518