text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
My Favorites
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
Șuruburi cu cap rotund
51305
51305.016.002
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M1,6X2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
2 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
2
P
0.35
Locaş
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
ISO
≈14581
Numerele articolelor
Cod Articol
51305.016.002
EAN
8715494632973
UBB
500634416902
UNSPSC
31161504