My Favorites
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
Șuruburi cu cap rotund
51305
51305.016.016
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
Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal DIN ≈965 A Oțel inoxidabil A2 M1,6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
16 mm
Clasă
70
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Dimensiuni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
18
k (max.)
0.96
L (mm)
16
P
0.35
Locaş
5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
DIN
≈965
Numerele articolelor
Cod Articol
51305.016.016
EAN
8715494551533
UBB
500634417819
UNSPSC
31161504