text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M4X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Clasă 4.8
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Dimensiuni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 6
Nr. locaş cruce 2
P 0.7

Standarde

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numerele articolelor

Cod Articol 24671.040.006
EAN 8715492642042
UBB 951353505369
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.