#RACK TIROIR 3
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
Șuruburi cu cap rotund
24671
24671.040.012
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
Şurub cu cap înecat şi locaş cruciform, Phillips DIN 965 A-H Oțel Zincat 4.8 M4X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
12 mm
Clasă
4.8
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Dimensiuni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Filet complet L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
12
Nr. locaş cruce
2
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Numerele articolelor
Cod Articol
24671.040.012
EAN
8715492642073
UBB
951353505690
UNSPSC
31161504