text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 4X16MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4 mm
Lungime 16 mm
Material Oțel
Material tehnic 60±2HRC
Tratament suprafaţă Simplu
Info
  • Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
  • Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
  • Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.

Dimensiuni

c1 ≈ 0.4
c2 ≈ 1.3
d1 2
D (mm) 4
L (mm) 16
L1 16
r ≈ 4
t1 6

Standarde

DIN 7979-D
NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
NEN ≈2464

Numerele articolelor

Cod Articol 39090.040.016
EAN 8717077080058
UBB 500645330571
UNSPSC 31163203

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.