Belső mentes csapszeg Din7979
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
Ştifturi paralele
39090
39090.040.012
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
Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 4X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
12 mm
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Dimensiuni
c1 ≈
0.4
c2 ≈
1.3
d1
2
D (mm)
4
L (mm)
12
L1
12
r ≈
4
t1
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7979-D
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
NF
≈E27-475
Numerele articolelor
Cod Articol
39090.040.012
EAN
8717077080041
UBB
500645330407
UNSPSC
31163203