text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M6X35


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 35 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 5.78
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 35
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

DIN 914
ISO 4027
NEN 2342
ASME B18.3.6M
BS 4168-3
NF E27-181

Numerele articolelor

Cod Articol 55250.060.035
EAN 8715494135788
UBB 500571431385
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.