My Favorites
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
Ştifturi paralele
55580
55580.010.004
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
Ştift cilindric DIN 7 m6 Oțel inoxidabil A4 1X4MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
d1 (m6)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1 mm
Lungime
4 mm
d1 (m6)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Info
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Dimensiuni
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
4
r ≈
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Numerele articolelor
Cod Articol
55580.010.004
EAN
8715494602884
UBB
500633439202
UNSPSC
31163203