text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Synspec B.V.
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
Ştifturi paralele
51580
51580.010.005
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
Ştift cilindric DIN 7 m6 Oțel inoxidabil A1/A2 1X5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
d1 (m6)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1 mm
Lungime
5 mm
d1 (m6)
1
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Dimensiuni
c (max.)
0.15
D (mm)
1
L (mm)
5
r ≈
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Numerele articolelor
Cod Articol
51580.010.005
EAN
8715492295910
UBB
950359185648
UNSPSC
31163203