text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Ştifturi paralele
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
Ştifturi paralele
51580
51580.008.010
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
Ştift cilindric DIN 7 m6 Oțel inoxidabil A1/A2 0,8X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
0.8 mm
Lungime
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1/A2
Info
În funcţie de disponibilitate se poate livra şi A2 alături de A1.
Ştifturile paralele sunt folosite pentru fixarea a două sau mai multe elemente individuale. O conectare prin frecare poate fi realizată prin selectarea unor conexiuni adecvate. Daca o asemenea conexiune este realizată pentru a fi deconectată în mod repetat, atunci devine preferabil să se folosească ştifturi conice conforme DIN 1.
d x L: Lungimea nominal L nu include şi capetele rotunjite.
Dimensiuni
c (max.)
0.12
d1
0.8
D (mm)
0.8
L (mm)
10
r ≈
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
DIN
7
Numerele articolelor
Cod Articol
51580.008.010
EAN
8715492044938
UBB
500696075752
UNSPSC
31163203