Ştifturi paralele
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
Ştifturi paralele
39080
39080.010.012
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
Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă m6 DIN 6325 Oțel 60±2HRC Simplu 1X12MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1 mm
Lungime
12 mm
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Dimensiuni
D (mm)
1
L (mm)
12
L1
12
L2
0.4
r
1
z1 ≈
0.15
z2 ≈
0.08
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
NF
≈E27-475
DIN
6325
Numerele articolelor
Cod Articol
39080.010.012
EAN
8715492798367
UBB
950359020480
UNSPSC
31163203