text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in perioada 29.03.2024-01.04.2024 se vor livra in intervalul 04-05.04.2024.
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
Synspec B.V.
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
Ştifturi paralele
39080
39080.015.006
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
Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă m6 DIN 6325 Oțel 60±2HRC Simplu 1,5X6MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
1.5 mm
Lungime
6 mm
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Dimensiuni
D (mm)
1.5
L (mm)
6
L1
6
L2
0.5
r
1.6
z1 ≈
0.23
z2 ≈
0.12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8734-A
DIN
6325
NEN
≈2282
NF
≈E27-475
Numerele articolelor
Cod Articol
39080.015.006
EAN
8715492798381
UBB
950359020639
UNSPSC
31163203