FOCAL MEDITECH B.V.
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
Ştifturi paralele
39078
39078.020.010
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
Ştift cilindric întărit, zonă de toleranţă h6 DIN ≈6325 Oțel 60±2HRC Simplu 2X10MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
2 mm
Lungime
10 mm
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
Ştifturile paralele sunt folosite cu precădere ca cepuri pentru unelte, echipamente de prindere şi de măsurare.
Lungimea nominală (L₁, clasă de toleranță js14) include şi capetele rotunjite ( toleranţă js14)
Dimensiuni
D (mm)
2
L (mm)
10
L1
10
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E27-475
DIN
≈6325
NEN
≈2282
ISO
≈8734-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39078.020.010
EAN
8715494032698
UBB
951359008764
UNSPSC
31163203