text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund locaș PZ Oțel Zincat, pasivat negru 5X14MM

  1. Numar articol 67571.050.014
  2. EAN 8712423036536
  3. UBB 500656828612
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 5
Lungime (L) (mm) 14
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 8.8
k (max.) 3.4
Nr. locaş cruce 2