text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic EJOT cu cap rotund cu flanșă locaș PZ Oțel Zincat, pasivat negru 2,5X6MM

  1. Numar articol 67586.025.006
  2. EAN 8712423030695
  3. UBB 500656863593
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 2.5
Lungime (L) (mm) 6
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Flange head
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat, pasivat negru
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dk (max.) 5
k (max.) 1.8
Nr. locaş cruce 1