text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Hide me
Produse
Menu
Fixare
Bolțuri
Şuruburi cu locaş
Piulițe
Șuruburi
Tije filetate & Prezoane
Şaibe & inele
Articole pentru ancorări
Știfturi & Pene
Nituri
Reparare & inserţii filet
Articole cu ochi & cârlige
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Seturi și sisteme de depozitare pentru fixare
Hardware & sisteme
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Distanţiere & manşoane
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Outlet
Scule & MRO
Scule de mână
Scule așchietoare
Produse de protecția muncii
Scule electrice
Abrazive
Automotive & Flotă
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Manevrare & depozitare materiale
Unelte pneumatice
Articole electrice
Curățenie & Igienă
Produse chimice tehnice
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Oferte Speciale
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Șuruburi EJOT formatoare de filet
Toate categoriile
Abrazive
Adezivi, materiale de etanșare și benzi
Aplicații de sudură, lipire & gaz
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Oferte Speciale
Organe de asamblare
Produse chimice tehnice
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Scule electrice
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
...
Șuruburi EJOT formatoare de filet
67572
67572.050.020
Vedeți prețul
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX Oțel Zincat 5X20MM
Numar articol
67572.050.020
EAN
8712423037090
UBB
500656833729
UNSPSC
31161512
Preț pe 
-
Incl. TVA
Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
-
+
Adaugă
Imprimare
Descarcă PDF
Previous
Next
Specificații
Diametru (mm)
5
Lungime (L) (mm)
20
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material (lung)
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament al suprafeţei
Zincat
Filete
Filet formator pentru plastic
Selectează alte dimensiuni
Specificații
d
1
(max.)
8.2
d
k
(max.)
8.2
k (max.)
2.9
Nr. Torx®
T20
Locaş
T20