text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic cu cap rotund locaș TX Oțel Zincat 5X14MM

  1. Numar articol 67572.050.014
  2. EAN 8712423037076
  3. UBB 500656833562
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 5
Lungime (L) (mm) 14
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

d1 (max.) 8.2
dk (max.) 8.2
k (max.) 2.9
Nr. Torx® T20
Locaş T20