text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel Zincat 3X10MM

  1. Numar articol 67589.030.010
  2. EAN 8712423031814
  3. UBB 500656873576
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 3
Lungime (L) (mm) 10
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

C (max.) 3.05
dk (max.) 5.5
k 1.5
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 3