text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel Zincat 2,5X8MM

  1. Numar articol 67589.025.008
  2. EAN 8712423031777
  3. UBB 500656873162
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 2.5
Lungime (L) (mm) 8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

C (max.) 2.55
dk (max.) 4.4
k 1.3
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 2.5