text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi pentru plastic cu cap înecat locaș PZ, formatoare de filet Oțel inoxidabil A2 3,5X8MM

  1. Numar articol 51815.035.008
  2. EAN 8712423024281
  3. UBB 500656799821
  4. UNSPSC 31161512

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru (mm) 3.5
Lungime (L) (mm) 8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet formator pentru plastic
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

C (max.) 3.55
dk (max.) 6.3
k 1,65
Nr. locaş cruce 1
D (max.) 3,47