text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ISO2009 cu cap înecat locaș crestat ISO 2009 Oțel Simplu 4.8 M16X55

  1. NUMAR ARTICOL 24545.160.055
  2. EAN 8717077318694
  3. UBB 500651041716
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 55
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
ISO 2009
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 8
n 4
P 2
t (min.) 3.2