text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ISO2009 cu cap înecat locaș crestat ISO 2009 Oțel Simplu 4.8 M16X50

  1. NUMAR ARTICOL 24545.160.050
  2. EAN 8717077318687
  3. UBB 500651041633
  4. UNSPSC 31162400

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M16
Lungime (L) (mm) 50
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
NF E25-123
ISO 2009
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 58
dk 29
k 8
n (min.) 4
P 2