text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M5X140

  1. NUMAR ARTICOL 07027.050.140
  2. EAN 8717077296398
  3. UBB 500650819328
  4. UNSPSC 31162400
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 140
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 22
dk (max.) 8.5
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 5
s 4