text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M3X30

  1. NUMAR ARTICOL 07027.030.030
  2. EAN 8717077295957
  3. UBB 500650814949
  4. UNSPSC 31162400
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 30
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 18
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 3
s 2.5