text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M3X16

  1. NUMAR ARTICOL 07027.030.016
  2. EAN 8717077295926
  3. UBB 500650814600
  4. UNSPSC 31162400
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 18
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 3
s 2.5