text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M30X60

  1. NUMAR ARTICOL 07027.300.060
  2. EAN 8717077298897
  3. UBB 500650844318
  4. UNSPSC 31162400
Diametru (d-D) M30
Lungime (L) (mm) 60
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 72
dk (max.) 45
Filet complet L ≤ 100
k (max.) 30
s 22