text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus ISO4762 zincate ISO 4762 Oțel Zincat 10.9 M24X240

  1. NUMAR ARTICOL 07027.240.240
  2. EAN 8717077298781
  3. UBB 500650843245
  4. UNSPSC 31162400
Diametru (d-D) M24
Lungime (L) (mm) 240
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b 60
dk (max.) 36
Filet complet L ≤ 80
k (max.) 24
s 19