text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi inbus filet UNC seria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Simplu 3/8-16X4 Inch

  1. NUMAR ARTICOL U07000.037.0400
  2. EAN 8717077358188
  3. UBB 500620907799
  4. UNSPSC 31161605

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru 3/8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Lungime (L) (Inch - ft) 4 Inch
Material tehnic ASTM A574
Direcție filet Dreapta
TPI 16
Tratament al suprafeţei Simplu
Info
  • Marcaje conform cu ASTM A574 doar cu marcajul de identificare al producătorului.
  • Atenție: Deoarece clasa de toleranță a filetelor pentru dimensiuni până la și incluzând 1 inch este 3A, eletrogalvanizarea acestor produse poate cauza probleme de potrivire.
  • Atenție: Acoperirea electrolitică a acestor produse poate cauza fragilizare de hidrogen.
  • ft = filetat complet
ASME B18.3
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A 0,562
H 0.375
J 5/16
LT (min.) 1.25
Filete pe inch 16