text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi fit cap hexagonal cu filet scurt DIN 609 Oțel Simplu 8.8 M14X60X37

  1. NUMAR ARTICOL 01040.140.060
  2. EAN 8717077009455
  3. UBB 500644609058
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 10
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M14
Lungime (L) (mm) 60
Lg (max.) 37
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 609
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b:50mm<L≤150mm 24
b (min.): L>150mm 29
b:L≤50mm 22
ds (k6) 15 (15,001-15,012)
k 8.8
P 2
s 21
Toleranţă burghiu ø H7
  1. Descarcă CAD