text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimati parteneri, comenzile plasate in data de 12.08.2022 se vor livra in 17.08.2022, iar cele plasate in 15.08.2022 se vor livra in 18.08.2022. Va multumim pentru intelegere !

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap cilindric locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel Zincat #6-32X7/16

  1. Numar articol 24668.035.011
  2. EAN 8712423049413
  3. UBB 500668230013
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 1.000
Exclusiv împachetare
Diametru #6
Lungime (L) (Inch - ft) 7/16
TPI 32
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

A (max.) 0.270
H (max.) 0.097
Nr. locaş cruce 2
Filete pe inch 32