text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de tensionare, cap cilindric, locaș crestat DIN 404 Oțel inoxidabil A1 50 M6X12

  1. NUMAR ARTICOL 51289.060.012
  2. EAN 8715494098519
  3. UBB 500571739290
  4. UNSPSC 31161501

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 12
Clasă 50
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Filete Filet metric
DIN 404
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

dh (min.) 3
dk (max.) 10
k (max.) 8
n 1.6
P 1
t (min.) 2
w 3
  1. Descarcă CAD