text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M8X20

  1. NUMAR ARTICOL 08310.080.020
  2. EAN 8715492558305
  3. UBB 950351617770
  4. UNSPSC 31161612

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Threaded pitch (P) 1.250
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 20
Clasă 8.8
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 28
b (min.): L>200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58
  1. Descarcă CAD