text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M6X40

  1. NUMAR ARTICOL 08310.060.040
  2. EAN 8715492558268
  3. UBB 950351617366
  4. UNSPSC 31161612

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Threaded pitch (P) 1
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 8.8
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Simplu
Filete Filet metric
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48
  1. Descarcă CAD