text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Alamă CU2/CU3 M5X70

  1. NUMAR ARTICOL 46050.050.070
  2. EAN 8717077289314
  3. UBB 500648057114
  4. UNSPSC 31161612

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Threaded pitch (P) 0.800
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 70
Material (lung) Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
BS ≈4933
DIN 603
ISO ≈8677
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
P 0.80
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48
  1. Descarcă CAD