text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimate vizitator, in seara aceasta intre orele 7 :00 PM si 9:00 PM vom face mentenanta la site-ul Fabory. Magazinul online din pacate nu va fi functional. Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X16

  1. NUMAR ARTICOL 56420.060.016
  2. EAN 8715492863287
  3. UBB 950353323948
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4