text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M3X25

  1. NUMAR ARTICOL 56420.030.025
  2. EAN 8715492863133
  3. UBB 950353322460
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 25
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
DIN 85
BS ≈4183
NF ≈E25-128
ISO ≈1580
ASME ≈B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7