text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M8X16

  1. NUMAR ARTICOL 24640.080.016
  2. EAN 8715492637819
  3. UBB 950353629203
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M8
Lungime (L) (mm) 16
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 85
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 4.8
n 2
P 1.25
t (min.) 1.9
  1. Descarcă CAD