text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M6X8

  1. NUMAR ARTICOL 24640.060.008
  2. EAN 8715492637635
  3. UBB 950353155142
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 85
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ISO ≈1580
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4
  1. Descarcă CAD