text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M6X25

  1. NUMAR ARTICOL 24640.060.025
  2. EAN 8715492637703
  3. UBB 950353155639
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 200
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M6
Lungime (L) (mm) 25
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
DIN 85
ISO 1580
BS 4183
NF E25-128
ASME B18.6.7M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.6
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4
  1. Descarcă CAD