text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M5X6

  1. NUMAR ARTICOL 24640.050.006
  2. EAN 8715492637451
  3. UBB 950353604784
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 6
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
ASME B18.6.7M
DIN 85
ISO 1580
BS 4183
NF E25-128
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2
  1. Descarcă CAD