text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M5X10

  1. NUMAR ARTICOL 24640.050.010
  2. EAN 8715492637482
  3. UBB 950353154319
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M5
Lungime (L) (mm) 10
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF E25-128
DIN 85
BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 1580
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2
  1. Descarcă CAD