text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap rotund, locaș crestat DIN 85 Oțel Zincat 4.8 M3X8

  1. NUMAR ARTICOL 24640.030.008
  2. EAN 8715492636973
  3. UBB 950353152586
  4. UNSPSC 31161504

Preț pe 
-


Împachetare: 500
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M3
Lungime (L) (mm) 8
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material (lung) Oțel
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1580
DIN 85
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

Thread length (min.) 25
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.8
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.7
  1. Descarcă CAD