text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M12X55

  1. NUMAR ARTICOL 01200.120.056
  2. EAN 8715492025883
  3. UBB 952351614377
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 55
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 18
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
ISO 4014
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 49
P 1.75
s 18
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
b (min.): L≤125mm 30
k 7.5
  1. Descarcă CAD