text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M12X45

  1. NUMAR ARTICOL 01200.120.046
  2. EAN 8715492025845
  3. UBB 952351614112
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M12
Lungime (L) (mm) 45
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 18
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

P 1.75
b (min.): L≤125mm 30
s 18
k 7.5
b (min.): L>200mm 49
b (min.): 125mm<L≤200mm 36
  1. Descarcă CAD