text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M10X75

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.076
  2. EAN 8715492025586
  3. UBB 952351613460
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 75
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 16
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 45
s 16
b (min.): L≤125mm 26
P 1.50
k 6.4
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
  1. Descarcă CAD