text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M10X60

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.061
  2. EAN 8715492025524
  3. UBB 952351613122
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 60
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 16
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

s 16
b (min.): L≤125mm 26
b (min.): L>200mm 45
k 6.4
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
  1. Descarcă CAD