text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M10X40

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.041
  2. EAN 8715492025449
  3. UBB 952351612702
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 100
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 40
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 16
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

s 16
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
P 1.50
b (min.): L>200mm 45
k 6.4
b (min.): L≤125mm 26
  1. Descarcă CAD