text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal parțial filetat ISO 4014 Oțel Zincat 8.8 M10X110

  1. NUMAR ARTICOL 01200.100.111
  2. EAN 8715492025692
  3. UBB 952351613957
  4. UNSPSC 31161620

Preț pe 
-


Împachetare: 50
Exclusiv împachetare
Diametru (d-D) M10
Lungime (L) (mm) 110
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagonal
Forma de cap Cap hexagonal
Material (lung) Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament al suprafeţei Zincat
Filete Filet metric
Lăţime de cheie 16
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
  1. Selectează alte dimensiuni

Specificații

b (min.): L>200mm 45
P 1.50
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
s 16
k 6.4
b (min.): L≤125mm 26
  1. Descarcă CAD